PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (40X25) R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0818027
Ref.Sonepar
113477
EAN
4046356124485
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
25 mm
Altura:
40 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 40 mm x 8 mm, 1 rollo = 1 000 etiquetas, color: Amarillo.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


