PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (40X6)R EN ROLLO (2500U)

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (40X6)R EN ROLLO (2500U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0830481

Ref.Sonepar

199867

EAN

4046356716970

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Anchura:

6 mm

Altura:

40 mm

EtiquetaEtiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 40 x 6 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT