PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (40X6)R YE EN ROLLO (2500U) - 0830482
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830482
Ref.Sonepar
226435
EAN
4046356716987
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
6 mm
Altura:
40 mm
EtiquetaEtiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 40 x 6 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


