PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (70X32)R - 0817060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0817060
Ref.Sonepar
251950
EAN
4046356107587
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
32 mm
Altura:
70 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 70 mm x 32 mm, 1 rollo = 1 000 etiquetas, color: Blanco.


