PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (70X50)R - 0817099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0817099
Ref.Sonepar
130020
EAN
4046356107594
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
70 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
70 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 70 mm x 50 mm, 1 rollo = 400 etiquetas, color: Blanco.


