PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (70X50)R SR - 0817086
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0817086
Ref.Sonepar
534250
EAN
4046356107860
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
70 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 70 mm x 50 mm, 1 rollo = 400 etiquetas, color: Plata.


