PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (75X10)R EN ROLLO (2500U) - 0830485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830485
Ref.Sonepar
199871
EAN
4046356717014
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
10 mm
Altura:
75 mm
EtiquetaEtiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 75 x 10 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


