PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EN ROLLO EML (15X6)6 YE - 0819288
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0819288
Ref.Sonepar
534253
EAN
4046356144209
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
6 mm
Altura:
15 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 15 mm x 9 mm, 1 rollo = 2 500 etiquetas, color: Amarillo.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


