PHOENIX CONTACT - ETIQUETA MM-EML (EX18)R C1 SR/BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 8000 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803976
Ref.Sonepar
576195
EAN
4055626212524
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
8000 mm
Altura:
18 mm
Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


