PHOENIX CONTACT - ETIQUETA SEPARABLE EML-RM (45X5)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0830538
Ref.Sonepar
534334
EAN
4046356720502
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
5 mm
Altura:
45 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


