PHOENIX CONTACT - ETIQUETA TARJETA US-EML (15X6) EN BLANCO - 0803816
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 6 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803816
Ref.Sonepar
383121
EAN
4055626172460
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
6 mm
Altura:
15 mm
Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 15 x 6 mm, Número de índices individuales: 132


