PHOENIX CONTACT - Etiqueta tarjeta US-EML (15X6) YE en amarillo - 0803817
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 6 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803817
Ref.Sonepar
257176
EAN
4055626172477
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
6 mm
Altura:
15 mm
Etiqueta, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 15 x 6 mm, Número de índices individuales: 132
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


