PHOENIX CONTACT - ETIQUETA TARJETA US-EML (15X9) EN BLANCO - 0803811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 9 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803811
Ref.Sonepar
534209
EAN
4055626172422
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
9 mm
Altura:
15 mm
Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 15 x 9 mm, Número de índices individuales: 84


