PHOENIX CONTACT - Etiqueta tarjeta US-EML (15X9) YE en amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 9 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0803813
Ref.Sonepar
534210
EAN
4055626172439
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
9 mm
Altura:
15 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


