PHOENIX CONTACT - Etiqueta tarjeta US-EMLF (17,5X8) YE en amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 8 mm
Altura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0803836
Ref.Sonepar
742722
EAN
4055626172682
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
8 mm
Altura:
17.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


