PHOENIX CONTACT - Etiqueta US-EML (104X140) YE en amarillo y sin rotular - 0800467
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800467
Ref.Sonepar
534191
EAN
4046356606998
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
140 mm
Altura:
104 mm
Etiqueta, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 140 x 140 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


