PHOENIX CONTACT - Etiqueta US-EML (17,5X8) en blanco y sin rotular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800461
Ref.Sonepar
179486
EAN
4046356606349
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
17.5 mm
Anchura:
8 mm
Altura:
17.5 mm
Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 17,5 x 8 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


