PHOENIX CONTACT - Etiqueta US-EML (17,5X8) YE en amarillo y sin rotular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800463
Ref.Sonepar
154955
EAN
4046356606356
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
17.5 mm
Etiqueta, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 17,5 x 8 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


