PHOENIX CONTACT - Etiqueta US-EML (20X8) en blanco y sin rotular - 0800458
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800458
Ref.Sonepar
139431
EAN
4046356606325
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
20 mm
Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 20 mm x 8 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


