PHOENIX CONTACT - Etiqueta US-EML (20X8) YE en amarillo y sin rotular - 0800460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800460
Ref.Sonepar
163113
EAN
4046356606332
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
20 mm
Etiqueta, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 20 mm x 8 mm.


