PHOENIX CONTACT - FILTRO ANTIPARASITARIO NEF 1-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 240 V
Tensión continua máxima CA - 264 V
Intensidad de carga nominal - 3 A
Número de polos - 2
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2794110
Ref.Sonepar
214984
EAN
4017918072803
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión continua máxima CA:
264 V
Intensidad de carga nominal:
3 A
Número de polos:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Sección transversal solida máx. Del conductor:
4 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
2.5 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Tipo de categoría 3:
no
Con filtro supresor de interferencias:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


