PHOENIX CONTACT - FILTRO EXTERIOR

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - FILTRO EXTERIOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1700040

Ref.Sonepar

1032736

EAN

4017918022730

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 24 A, Tensión nominal: 250 V, Paso: 5 mm, Número de polos: 1, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Color: verde.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT