PHOENIX CONTACT - FTE.ALIM.ININTERRUMPIDA SAI QUINT IQ TECHNOLOGY INTFCE.COM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 18...32 V
Intervalo de tensión secundario - 18...30 V
Tipo de tensión - CC
Altura - 130 mm
Anchura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906994
Ref.Sonepar
307807
EAN
4055626171258
Intervalo de tensión primaria:
18...32 V
Intervalo de tensión secundario:
18...30 V
Tipo de tensión:
CC
Altura:
130 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
132.2 mm
Peso:
0.5 kg
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


