PHOENIX CONTACT - FTE.ALIM.ININTERRUMPIDA SAI QUINT IQ TECHNOLOGY INTFCE.COM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 18...32 V
Intervalo de tensión secundario - 18...30 V
Tipo de tensión - CC
Altura - 130 mm
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907074
Ref.Sonepar
320417
EAN
4055626171708
Intervalo de tensión primaria:
18...32 V
Intervalo de tensión secundario:
18...30 V
Tipo de tensión:
CC
Altura:
130 mm
Anchura:
40 mm
Profundidad:
132.3 mm
Peso:
0.6 kg
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


