PHOENIX CONTACT - FTE.ALIM.ININTERRUMPIDA SAI QUINT IQ TECHNOLOGY POSIBILIDAD MONT.SOBRE CRL.E - 2907071
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 18...30 V
Intervalo de tensión secundario - 18...30 V
Tipo de tensión - CC
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2907071
Ref.Sonepar
383858
EAN
4055626171272
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
18...30 V
Intervalo de tensión secundario:
18...30 V
Tipo de tensión:
CC
Altura:
130 mm
Anchura:
40 mm
Profundidad:
132.3 mm
Peso:
0.6 kg


