PHOENIX CONTACT - FTE.ALIM.ININTERRUMPIDA SAI QUINT IQ TECHNOLOGY POSIBILIDAD MONT.SOBRE CRL.E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 18...30 V
Intervalo de tensión secundario - 18...30 V
Tipo de tensión - CC
Altura - 130 mm
Anchura - 47 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907077
Ref.Sonepar
383859
EAN
4055626170053
Intervalo de tensión primaria:
18...30 V
Intervalo de tensión secundario:
18...30 V
Tipo de tensión:
CC
Altura:
130 mm
Anchura:
47 mm
Profundidad:
132.3 mm
Peso:
0.7 kg
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


