PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 100...240 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 1.8 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2736699
Ref.Sonepar
383737
EAN
4017918959685
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
100...240 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
1.8 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
1 A
Intensidad máx. de entrada CC:
1.8 A
Tensión de salida a CC:
30.1...30.1 V
Intensidad máx. de salida CC:
4.8 A
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
125 mm


