PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE - 2910587
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 10 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2910587
Ref.Sonepar
535156
EAN
4055626464404
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
10 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...375 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
273.22 VA
Salida de potencia:
240 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Altura integrada:
123.6 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
123.6 mm
Profundidad:
125.84 mm
Grado de protección (IP):
IP20


