PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación ininterrumpida STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 22.5...29.5 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Tipo de tensión - CC
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
64 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1081430
Ref.Sonepar
446919
EAN
4055626807850
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
22.5...29.5 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Altura:
90 mm
Anchura:
108 mm
Profundidad:
71.3 mm
Peso:
0.51 kg
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


