PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación ininterrumpida TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - 2906367
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 400...500 V
Intervalo de tensión secundario - 24...28 V
Tipo de tensión - CA
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2906367
Ref.Sonepar
303555
EAN
4055626068053
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
400...500 V
Intervalo de tensión secundario:
24...28 V
Tipo de tensión:
CA
Altura:
130 mm
Anchura:
88 mm
Profundidad:
167 mm
Peso:
1.71 kg
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


