PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación MINI-DC-UPS/24DC/2 - 2866640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 85...350 V
Intervalo de tensión secundario - 22.5...29.5 V
Potencia aparente de salida - 2 VA
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2866640
Ref.Sonepar
161774
EAN
4046356113533
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
85...350 V
Intervalo de tensión secundario:
22.5...29.5 V
Potencia aparente de salida:
2 VA
Tipo de tensión:
CA/CC
Altura:
99 mm
Anchura:
67.5 mm
Profundidad:
113.3 mm
Peso:
0.45 kg
Tiempo de transición para carga total:
20 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea


