PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 64 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 125 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
447 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2320393
Ref.Sonepar
212700
EAN
4046356554114
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
64 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
125 mm
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía libre de mantenimiento sobre condensador para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/40 A, con con tecnología SFB integrada (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


