PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT-PS/3AC/48DC/20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 48...56 V
Segunda tensión de salida secundaria - 30...56 V
Intensidad máx. de salida 1 - 22.5 A
Intensidad máx. de salida 2 - 22.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2320827
Ref.Sonepar
383680
EAN
4046356547734
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
48...56 V
Segunda tensión de salida secundaria:
30...56 V
Intensidad máx. de salida 1:
22.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
22.5 A
Intensidad máx. de salida 3:
100 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
48 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
320...500 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
400...575 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
450...800 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
1386 VA
Salida de potencia:
960 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
5.3
Anchura integrada:
96 mm
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
182.6 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


