PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA - 2320270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 96...264 V
Intervalo de tensión secundario - 120...120 V
Potencia aparente de salida - 5.2 VA
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2320270
Ref.Sonepar
245881
EAN
4046356560078
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
96...264 V
Intervalo de tensión secundario:
120...120 V
Potencia aparente de salida:
5.2 VA
Tipo de tensión:
CA
Altura:
130 mm
Anchura:
125 mm
Profundidad:
131.6 mm
Peso:
2.2 kg
Tiempo de transición para carga total:
60 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Fuera de línea


