PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3. 4AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 18...30 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia aparente de salida - 10 VA
Tipo de tensión - CC
Altura - 169 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2320267
Ref.Sonepar
169080
EAN
4046356554183
Intervalo de tensión primaria:
18...30 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia aparente de salida:
10 VA
Tipo de tensión:
CC
Altura:
169 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
135.48 mm
Peso:
3.8 kg
Tiempo de transición para carga total:
15 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


