PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT-UPS/24DC/24DC/5 - 2320212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 18...30 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia aparente de salida - 5 VA
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2320212
Ref.Sonepar
157316
EAN
4046356554138
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
18...30 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia aparente de salida:
5 VA
Tipo de tensión:
CC
Altura:
130 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
131.6 mm
Peso:
0.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
480 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo


