PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 12...15 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904605
Ref.Sonepar
383841
EAN
4055626255736
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
12...15 V
Intensidad máx. de salida 1:
4.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
2.5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
32.8 VA
Salida de potencia:
30 W
Estabilizado:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Altura integrada:
106 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
106 mm
Profundidad:
95 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


