PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT4-PS/1AC/48DC/10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 48...56 V
Intensidad máx. de salida 1 - 15 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904611
Ref.Sonepar
639612
EAN
4055626355078
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
48...56 V
Intensidad máx. de salida 1:
15 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
48 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
519 VA
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
132.95 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


