PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - 2904620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...29.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 10 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904620
Ref.Sonepar
535114
EAN
4046356985369
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...29.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
10 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
400...500 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
400...500 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
260...300 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
283 VA
Salida de potencia:
120 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
36 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
131.85 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


