PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación STEP-PS/1AC/12DC/1 - 2868538
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1 A
Intensidad máx. de salida 2 - 1.1 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2868538
Ref.Sonepar
383789
EAN
4046356519960
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
12...12 V
Intensidad máx. de salida 1:
1 A
Intensidad máx. de salida 2:
1.1 A
Intensidad máx. de salida 3:
1.8 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
1 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
95...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
38.7 VA
Salida de potencia:
12 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
1
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
61 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


