PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación STEP-PS/1AC/12DC/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 12...16.5 V
Segunda tensión de salida secundaria - 10...16.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3 A
Intensidad máx. de salida 2 - 3.3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2868570
Ref.Sonepar
151426
EAN
4046356309578
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
12...16.5 V
Segunda tensión de salida secundaria:
10...16.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
3 A
Intensidad máx. de salida 2:
3.3 A
Intensidad máx. de salida 3:
4.9 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
3 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
95...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
71.7 VA
Salida de potencia:
36 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
3
Anchura integrada:
54 mm
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
54 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
61 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


