PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación STEP-PS/1AC/15DC4 - 2868619
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 15...16.5 V
Segunda tensión de salida secundaria - 10...16.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2868619
Ref.Sonepar
281978
EAN
4046356308540
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
15...16.5 V
Segunda tensión de salida secundaria:
10...16.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
4 A
Intensidad máx. de salida 2:
4.4 A
Intensidad máx. de salida 3:
9 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
15 V
Corriente nominal de salida 1:
4 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
95...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
118.1 VA
Salida de potencia:
60 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
4
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
61 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


