PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación STEP-PS/1AC/24DC/2,5 - 2868651
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...29.5 V
Segunda tensión de salida secundaria - 22.5...29.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2.5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2868651
Ref.Sonepar
77116
EAN
4046356163224
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...29.5 V
Segunda tensión de salida secundaria:
22.5...29.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
2.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
2.75 A
Intensidad máx. de salida 3:
4.4 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
2.5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
95...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
124.3 VA
Salida de potencia:
60 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
4
Anchura integrada:
72 mm
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
61 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


