PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación STEP-PS/48AC/24DC/0,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.5 A
Intensidad máx. de salida 2 - 0.55 A
Intensidad máx. de salida 3 - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2868716
Ref.Sonepar
658370
EAN
4046356576789
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
0.55 A
Intensidad máx. de salida 3:
1 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
0.5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
43...52 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
48...52 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
60...80 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
21 VA
Salida de potencia:
12 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
1
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60.95 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


