PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación TRIO-PS/1AC/12DC/5 - 2866475
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 12...18 V
Segunda tensión de salida secundaria - 10...18 V
Intensidad máx. de salida 1 - 5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2866475
Ref.Sonepar
171342
EAN
4046356153751
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
12...18 V
Segunda tensión de salida secundaria:
10...18 V
Intensidad máx. de salida 1:
5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
112.5 VA
Salida de potencia:
60 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
1.8
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
32 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
121.3 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


