PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Segunda tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903147
Ref.Sonepar
180759
EAN
4046356959445
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Segunda tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
4.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
3 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
99...275 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
157.7 VA
Salida de potencia:
72 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
1.7
Anchura integrada:
30 mm
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
121 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


