PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 48...55 V
Intensidad máx. de salida 1 - 7.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903159
Ref.Sonepar
291687
EAN
4055626255422
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
48...55 V
Intensidad máx. de salida 1:
7.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
48 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
285.7 VA
Salida de potencia:
240 W
Estabilizado:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
42 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
166.82 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


