PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - 2903156
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 60 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2903156
Ref.Sonepar
307405
EAN
4046356960977
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
60 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
40 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
400...500 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
400...500 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
1335.1 VA
Salida de potencia:
960 W
Estabilizado:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
110 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
166.82 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


