PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación UNO-PS/1AC/5DC/40W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 5...5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 8 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904375
Ref.Sonepar
535112
EAN
4046356897105
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
5...5 V
Intensidad máx. de salida 1:
8 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
5 V
Corriente nominal de salida 1:
8 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
97.1 VA
Salida de potencia:
40 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
1.9
Anchura integrada:
35 mm
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
89.87 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


