PHOENIX CONTACT - Fuente de alimentación UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS - 2904371
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3.75 A
Intensidad máx. de salida 2 - 3.38 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2904371
Ref.Sonepar
301149
EAN
4046356933483
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
3.75 A
Intensidad máx. de salida 2:
3.38 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
3.75 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
264...500 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
400...575 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
211.3 VA
Salida de potencia:
90 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
3.1
Anchura integrada:
55 mm
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
55 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
89.87 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


